ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11621505
品番
LS-80 4.0Φ×450mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
450
電流範囲(A)
下向/130〜190、立向・上向/110〜170
用途
780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。
色
棒端/銀
JIS規格
Z3211 E7816-N4CM2U
AWS規格
A5.5 E11016-G 該当
被覆
低水素系
RoHS指令(10物質対応)
対応