※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
5.0
注文コード
11621514
品番
LS-80 5.0Φ×450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
棒径(Φmm)
5.0
棒長(mm)
450
電流範囲(A)
下向/180〜240、立向・上向/160〜220
用途
780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。
色
棒端/銀
JIS規格
Z3211 E7816-N4CM2U
AWS規格
A5.5 E11016-G 該当
被覆
低水素系