DM-100 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業 11621645

 

DM-100 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業 11621645
DM-100 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業 11621645
DM-100 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業 11621645

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(2kg)
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(2kg)注文コード11621645品番DM-100 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。

用途
各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)70~110棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする