DM-100 2.6Φ×300mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業 11621663 DM-100 2.6Φ×300mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業 11621663 DM-100 2.6Φ×300mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業 11621663

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 11621663 品番 DM-100 2.6Φ×300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 電流範囲(A)50〜80 用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。 棒端/赤 JIS規格Z3252 E C Ni-CT AWS規格A5.15 ENi-CT 該当 被覆黒鉛系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする