曜日別特売
DM-150 4.0Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業 11621697

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
棒径(Φmm)4.0
内容量1箱(2kg)注文コード11621697品番DM-150 4.0Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。

用途
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。
棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)100~140棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする