曜日別特売
ED-6 2.6Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6 ニツコー熔材工業 11621846

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11621846品番ED-6 2.6Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。

用途
建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。
棒径(Φmm)2.6棒長(mm)350電流範囲(A)下向/60~100、立向・上向/50~80棒端/赤JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする