被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11621864 品番 ED-6 4.0Φ×450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)450 電流範囲(A)下向/140〜190、立向・上向/110〜160 用途建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3211 E4319 被覆イルミナイト系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする