画像準備中

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)6.0 注文コード11621986 品番LC-08 6.0Φ×550mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。

棒径(Φmm)6.0 棒長(mm)550 電流範囲(A)下向/250〜330 用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。 棒端/グリーン JIS規格Z3211 E4303 被覆ライムチタニヤ系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11621943
2022-09-09
用途:
パイプの繋ぎ
徳永オート 様

昔から使用しているのでとても使いやすい。安定して付いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする