被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11622004 品番 LC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/60〜100、立向・上向/50〜90 用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。 棒端/オレンジ JIS規格Z3211 E4303 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11622004
2019-05-14
用途:
漁業の道具の溶接
農・林・水産業

この商品なら間違いなく耐久性がある。安心してしようできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする