被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11622074 品番 LC-6 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/90〜150、立向・上向/80〜140 用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。 棒端/紺 JIS規格Z3211 E4303 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする