※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)5.0 注文コード11622092 品番LC-6 5.0Φ×450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など5種類から選べます 他の種類を見る

LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。

棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)450 電流範囲(A)下向/180〜260、立向・上向/130〜220 用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。 棒端/紺 JIS規格Z3211 E4303 被覆ライムチタニヤ系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする