ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11622117
品番
LS-16 2.6Φ×350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
電流範囲(A)
下向/60〜100
用途
各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。
色
棒端/紫
JIS規格
Z3211 E4316
AWS規格
A5.1 E7016 該当
被覆
低水素系