ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11622135
品番
LS-16 4.0Φ×450mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
450
電流範囲(A)
下向/130〜190、立向・上向/110〜170
用途
各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。
色
棒端/紫
JIS規格
Z3211 E4316
AWS規格
A5.1 E7016 該当
被覆
低水素系
RoHS指令(10物質対応)
対応