ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11622248
品番
SK-100 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
下向/80〜130、立向・上向/80〜130
用途
車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。
色
棒端/青
JIS規格
Z3211 E4313
AWS規格
A5.1 E6013 該当
被覆
高酸化チタン系
RoHS指令(10物質対応)
対応