被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11622257 品番 SK-100 4.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)下向/120〜170、立向・上向/100〜160 用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。 棒端/青 JIS規格Z3211 E4313 AWS規格A5.1 E6013 該当 被覆高酸化チタン系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする