※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
5.0
注文コード
11622266
品番
SK-100 5.0Φ×400mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
棒径(Φmm)
5.0
棒長(mm)
400
電流範囲(A)
下向/160〜230、立向・上向/120〜200
用途
車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。
色
棒端/青
JIS規格
Z3211 E4313
AWS規格
A5.1 E6013 該当
被覆
高酸化チタン系
RoHS指令(10物質対応)
対応