※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 棒径(Φmm)2.0 注文コード11622275 品番SK-100 2.0Φ×250mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など5種類から選べます 他の種類を見る

SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。

棒径(Φmm)2.0 棒長(mm)250 電流範囲(A)下向/30〜60、立向・上向/30〜60 用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。 棒端/青 JIS規格Z3211 E4313 AWS規格A5.1 E6013 該当 被覆高酸化チタン系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする