ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11622327
品番
SK-260 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
下向/80〜130、立向・上向/80〜130
用途
薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。
色
棒端/黒
JIS規格
Z3211 E4313
AWS規格
A5.1 E6013 該当
被覆
高酸化チタン系
RoHS指令(10物質対応)
対応