010702 ハンガー掛 Z型逆U字組立 オリタニ 11624016 010702 ハンガー掛 Z型逆U字組立 オリタニ 11624016 010702 ハンガー掛 Z型逆U字組立 オリタニ 11624016 010702 ハンガー掛 Z型逆U字組立 オリタニ 11624016

ハンガー掛 Z型逆U字組立

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11624016 品番010702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

支柱を2本のパイプで支えるので、移動時も安定感のあるハンガーラックです。1500mm幅の業務用なのでバックヤードで活躍します。未使用時には重ねて保管できます。日本製、50mmのキャスター付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×1645 キャスター径(Φmm)75 用途クロークルーム・アパレル・クリーニング工場・リネン工場での業務用バックヤードに最適。コート、スーツ、ユニフォーム等衣類の収納にご使用ください。 材質スチール製クロームメッキ・メラミン焼付塗装 規格本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624016 010702 12547039 o0104v-0002 ハンガー掛 Z型逆U字組立(極太パイプ仕様) オリタニ ハンガー掛 Z型逆U字組立(極太パイプ仕様) オリタニ 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11624016
2023-01-27
用途:
業務用<大量の洋服をかける>
サービス業

思ったより頑丈で、組み合わせやすかったので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする