RM-22000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 11629108 RM-22000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 11629108 RM-22000 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 11629108

ロードマーキング用バーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11629108 品番RM-22000
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。
燃料は経済的なカセットガス。
乾燥、解氷などマルチに活躍。

火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約9〜30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3754 全長(mm)680 質量(kg)1 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50

商品説明動画

ロードマーキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11629108
2021-10-04
用途:
ロードマーキング
永尾病院 様

初めRM-4200を購入して作業したら5M(幅15cm)ひくのに40分くらいかかり改めてこちらを購入致しました。正解でした!5分では無理でしたが、10分は掛かりませんでした。

6人が参考にしています
対象商品:
11629108
2020-09-28
用途:
ロードマーキング時に使用

駐車場の白線を固着させるために購入しました。着火ボタンがわかりにくいですが、火力調整ダイヤルを押すことで着火します。火力はかなり強く感じます。しかし、ガスはすぐなくなるので1缶で白線を1.5〜2本程度でした。

2人が参考にしています
対象商品:
11629108
2020-04-27
用途:
ロードマーキングに使いました!草の焼却にも
有限会社長野OCT 様

以前は小さなバーナーを使っていましたので時間がかかってました
このタイプは強力ですね 油断するとマーキングテープが焦げてしまいます

1人が参考にしています
対象商品:
11629108
2017-05-08
用途:
ロードマーキングのガスバーナーとして
株式会社インフェック 様 (製造業)

バーナーの加減の説明不足です。ガスボンベを調整で3本使用する羽目になった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする