日本語表示スタンダード関数電卓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11629442 品番FX-JP500-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高精細LCDの採用で、従来の関数電卓では難しかった日本語表示を実現。
教科書通りの入力・表示を世界で初めて実現した「数学自然表示」の開発など、関数電卓に数々の革命を起こしたカシオから、
いよいよ日本語表示に対応した第三世代モデルが新登場。ストレスフリーの操作性に加え、様々な関数機能もより一層使いやすく、パワフルに進化しました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数10桁 仕様オートパワーオフ機能 トラスコ品番788-6241 質量(g)約90g(電池込み) 電源太陽電池およびボタン電池(LR44×1) エコマーク認定認定 使用温度(℃)0〜40 キー数50キー メモリー変換メモリー9個 電池寿命約2年(ご使用方法により電池寿命は異なりますが、1日1時間使用した場合) 主な機能高精細日本語表示、QRコード活用機能、表計算機能、エンジニアリング記号、不等式計算、高等統計分布計算、周期表機能、行列計算機能、ベクトル計算機能、整数抽出機能、総積計算機能、変数一覧表示、統計一覧表示、3桁区切り表示機能 画素数192×63ドット 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165.5×77×11.1(H-COVER無し) エコマーク認定番号06 135 002

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11629442 FX-JP500-N 45807206 FX-JP500CW-N 高精細日本語表示 関数電卓 カシオ計算機 高精細日本語表示 関数電卓 カシオ計算機 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11629442
2016-06-28
用途:
建築関係 敷地測量及び建築測量のさい現場計算
有限会社アサヒ測量 様

とても、いや最高に良くなってる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする