USBカメラケーブル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 種類標準ケーブル 注文コード11629668 品番NU3MBASU3S 3m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)3 種類標準ケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11629668
2017-11-29
用途:
USB3.0カメラの接続
その他業種

ネジ付きでも何かの際に接触不良と思われるエラーが出る。カメラ側の問題かも知れないが、安ケーブルと決定的な差があまり感じられない。しかしながらリスクを避けるためやむを得ず使用している状態。
どうせならA側もネジを付けて欲しい。
この製品が最も安価な部類だが、それでも高額過ぎる。もっとリーズナブルにならないものか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする