TFO-LKK 4P 5.5KW TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
出力(kW)5.5
内容量1台注文コード11630045品番TFO-LKK 4P 5.5KW TMR
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
出力(kW)5.5電源三相電圧(V)200(50/60Hz),220/230(60Hz)極数(P)4取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境全閉外扇屋内型枠番132S質量(kg)(モータ単体)56種類汎用モーター寸法F(mm)70寸法S(mm)38k6寸法E(mm)108塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11630036
2023-09-13
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

プレス機のモーター交換に購入
起動時のモーター音がやや大きいです

対象商品 : 11630045
2019-11-09
用途: 籾摺り機の修理
農・林・水産業

農機具メーカーに確認したところ廃番で困っていたら、こちらで販売してありさっそく購入しました。取付も問題なくできバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする