※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11630307 品番 TFOA-LKK 4P 7.5KW
参考基準価格(税別)¥497,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
出力(kW)7.5 電源三相 電圧(V)200(50/60Hz)、220/230(60Hz) 極数(P)4 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境全閉外扇屋外型 枠番132M 質量(kg)(モータ単体)64 種類汎用モーター 寸法L(mm)465.5 寸法H(mm)270 定格S1(連続) 寸法F(mm)89 寸法E(mm)108 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30〜40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11630255
2018-01-08
用途:
カッターの動力として使用

安価で非常に助かる。2回目だが次回も購入を考えている。

1人が参考にしています
対象商品:
11630255
2016-07-13
用途:
噴霧器の動力
農・林・水産業

モーターが壊れたので交換。
使用電力は前に比べ下がっている。

3人が参考にしています
対象商品:
11630273
2016-05-19
用途:
シロッコファン機器不良の交換
サービス業

某メーカーよりも安くで購入出来て、配送等も問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする