M-982-2 半田こて セラミックヒータータイプ モノタロウ 11630535

M-982-2 半田こて セラミックヒータータイプ モノタロウ 11630535 M-982-2 半田こて セラミックヒータータイプ モノタロウ 11630535 M-982-2 半田こて セラミックヒータータイプ モノタロウ 11630535

半田こて セラミックヒータータイプ

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11630535 品番M-982-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

セラミックヒーター採用で、熱回復が速く、はんだ付けしやすいです。こて先は酸化防止加工しており、材質は熱伝導の良い銅で、長持ちします。

本体寸法(mm)全長195 消費電力(W)20 用途電気配線のはんだ付け作業に 質量(g)120(コード含む) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.49 最高温度(℃)500 コテ先寸法(mm)0.5 絶縁抵抗(MΩ)500
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11630535 M-982-2 34945522 CS-31 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業) 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業) 1個 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11630535 M-982-2 02210521 No.984-01 PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光) PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光) 1本 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
簡単な配線、回路加工に

20年近く使っていたコテと比べると雲泥の差でした。すぐに温まるし、安定しているし、転がらないようツバがついている点も良いです。もっと早く交換するべきでしたと後悔するほど。

対象商品:
11630535
2024-08-08
用途:
会社での通常作業用
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

納期の掛からずコストも安く、使って見ては作業性も良く購入して良かったです。

対象商品:
11630535
2024-02-29
用途:
PCBはんだ付け
製造業

白光さん旧DASH N453と完全互換かどうかの調査も兼ねての購入です。
セラミックヒータだけあって立ち上がりは速い方だと思います。
通常の配線パターンではちょうどよい熱量ですが、
GNDパターンでは20Wだと容量不足を感じます。
N452-T-2Cのようなこて先があれば少しは容量不足を補えるかも知れません。
N452-T-Dのようなこて先があればSSOPはんだ付け等で幸せになれるかもしれません。
こて先のバリエーションはあった方がよいでしょう。
個人的には添付のこて先は嫌いです。

対象商品:
11630535
2022-07-21
用途:
配線のハンダ付け
運輸・通信業

コンセントに入れすぐに使えた。使い易く、しっかりとした作りでした。コスパも良くとても気に入りました。

1人が参考にしています
2022-07-21
用途:
簡易アンテナ作成で使いました。
農・林・水産業

ラジオの簡易アンテナ作成で、コードとクリップをはんだ付けしました。
軽量で手ごろな大きさで、快適にはんだ付けできました。

対象商品:
11630535
2022-05-18
用途:
ハンダ付け
運輸・通信業

今まで使っていた物よりパワーがあり直ぐにハンダ付けが溶けて使いやすい。

対象商品:
11630535
2021-12-01
用途:
農作業

農業などでは、照明器具等の接続にハンダごてを使うことが多いので、このセラミックヒーター月は先端が細く熱伝導も良く使いやすい物でした。

対象商品:
11630535
2022-01-23
用途:
DIYで使用

シンプルで軽く、すぐに溶けてくれるので素人でも使いやすいです。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする