HB-1224 軽いね ストロングマーブルフライパン パール金属 11631025

軽いね ストロングマーブルフライパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1枚注文コード11631025品番HB-1224
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

丈夫で軽量キズにも強い。
金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。
内面4層、外面3層マーブル加工
内面に出っ張りがないので洗いやすい

サイズ(cm)24材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂適合ガス火専用質量(g)533寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×250×80表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 交換
ウインテック-N株式会社卸売・小売業

現時点使っていないのですが、見た所では良好です。たぶん良いでしょう。

対象商品 : 11631043
2017-05-30
用途: 料理用です

IHコンロではないので、ガス専用のフライパンを探していました。通常の多層コーティングより、なんとなくマーブルタイプの方が長持ちするような感じなので、今回はパール金属さんの物を購入。
人間工学を考慮したような持ち手でフィット感は良いですが、フライパンだと径に対して底が広い(側壁が直角に近い)ため、鍋振りには適さないようです。素直に炒め鍋にしておけば良かったかもしれません。
耐久性はまだわかりませんが、この価格なら1年持ってくれれば十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする