青松晒 反切 袋入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11637404 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

綿100%の天然繊維です。肌ざわりがソフトで、吸汗性に優れています。

材質綿100% 幅(mm)340 長さ(m)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11637404
2021-07-22
用途:
夏の腹冷え防止と腰の安定
教育・研究機関

夏、Tシャツ・短パンで冷房の部屋にいると腹が冷える。「腹巻き」には綿100%が無い。綿100%の晒しを巻くのが気持ち良い。また、腰の安定にも良く、デスクワークの多い私には腰を正した姿勢の維持にも良い。ただ、4つに切って、2.5mを一本にして使っているが、切り口のほつれがどうしても出てしまう。仕方ないが、初めから2.5mの端始末付きの商品が出来れば、もっと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
11637404
2020-03-16
用途:
鋼材加工時の汚れ防止

鋼材加工用ロールへの汚れや遺物の付着防止に使用する。問題なく使え、糸屑もそんなに出ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする