- サルバ 朝まで1枚ぐっすりパッド 夜用スーパー 白十字 11646005

- サルバ 朝まで1枚ぐっすりパッド 夜用スーパー 白十字 11646005 - サルバ 朝まで1枚ぐっすりパッド 夜用スーパー 白十字 11646005

サルバ 朝まで1枚ぐっすりパッド 夜用スーパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(21枚) 注文コード11646005 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高吸収タイプのパッド。大型サイズで長時間でもモレもお肌も安心!
素肌と同じ弱酸性素材。

種別パッド(尿取りパッド) 吸収量(mL)900 吸収量おしっこ約6回分 寸法(mm)280×640 タイプ男女共用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11646005 - 19826984 - サルバ 朝まで1枚ぐっすりパッド 夜用スーパー 白十字 サルバ 朝まで1枚ぐっすりパッド 夜用スーパー 白十字 1個(22枚) 1,798 税込1,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19826984
2021-04-23
用途:
介護用尿とりパッド
その他業種

サイズ、吸水量、肌触り、価格のどれを取っても文句の無い商品です。
何度も購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19826984
2020-03-17
用途:
自宅介護の時
サービス業

このパットは吸収が良くて気に入っています。
重いので宅配便は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
19826984
2016-11-01
用途:
介護用
医療・福祉・介護関連業

ほんとにスーパーです!!朝までズッシリ吸収してくれています。ありがとうございます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする