サルバ お肌にやさしい吸水パッド 200cc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(14枚) 注文コード11646145 品番-
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別) アウトレット
¥859689

素肌と同じ弱酸性で肌をいたわる尿ケアを実現し、いきいきした毎日をサポートします。
吸収体パルプ層に弱酸性素材を採用することで、お肌がデリケートな方でも安心してご使用いただけます。
また立体ギャザーの感触に違和感を持たれている方の対応として、ギャザーを外しております。その対応として初期吸収速度をあげ、モレを防止します。

吸収量(mL)200 仕様羽なし 種別パッド(尿取りパッド) 寸法(mm)130×335 タイプたっぷり夜・長時間用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする