サルバ お肌にやさしい吸水パッド 50cc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(14枚) 注文コード11646154 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

素肌と同じ弱酸性で肌をいたわる尿ケアを実現し、いきいきした毎日をサポートします。
吸収体パルプ層に弱酸性素材を採用することで、お肌がデリケートな方でも安心してご使用いただけます。
また立体ギャザーの感触に違和感を持たれている方の対応として、ギャザーを外しております。その対応として初期吸収速度をあげ、モレを防止します。

吸収量(mL)50 仕様羽なし 種別パッド(尿取りパッド) 寸法(mm)100×220 タイプかいてき少・中量用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11646154 - 18376070 31730 画像準備中 サルバさらさらケアパッド 50cc 白十字 1袋(30枚) 1,098 税込1,208 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする