オープンマジック2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11647588 品番 1015
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

足の状態に合わせて調整可能。(危険防止のためマジック部分を3分の2以上重ねてご使用ください)
甲が全開するので履きやすく履かせやすい。
かかとループで着脱簡単。

ブラウン サイズ(cm)24〜24.5 仕様撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) サイズLL 材質(ソール)EVA樹脂 標準質量(g/片足)145(Lサイズ) 材質(表面/裏面)ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%/ポリエステル100% 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする