セット内容電源:MRAT-70、トーチ:CT-0702(アングル)付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82外形寸法(mm)幅330×奥行540×高さ520定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245