プロスニーカー LS411ブラック/シルバー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11651203 品番LS411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ヒール・バンドでかかとをしっかりホールドし安定感を高め運動性を向上
先芯は軽量なワイド樹脂先芯を採用。
滑りにくい靴底 耐滑性能(区分4)をクリア
ベンチレーション・ウインドー
ノンステッチ製法
再帰反射材
3Dインソール

サイズ(cm)25 規格JSAA B種 耐滑性能(区分4)認定品 ブラック/シルバー 足幅3E トラスコ品番757-0287 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革+メッシュ 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)300(26.0cm) 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 メーカー商品コード2312850 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11651203
2024-04-28
用途:
リフト作業
電気・ガス・熱供給・水道業

前回の安全靴は雨の日に濡れると滑っていましたが今回の安全靴は滑らず履き心地も良いです。ただアクセル、ブレーキの動作時に靴底の突起が引っかかる事も有る。

対象商品:
11651203
2023-10-04
用途:
機械作業時に

渋い色で、格好いいです。油の床でも滑りにくいし使いやすいです。
お値段も手ごろでまた次もこれにしようと思います。

対象商品:
11651228
2019-05-24
用途:
荷物の梱包・運搬
教育・研究機関

デザインが安全靴っぽくなくて良い。軽くて履きやすく足なじみが良かった。

対象商品:
11651264
2018-09-01
用途:
軽作業
運輸・通信業

ワンサイズ小さめでも問題なく履けたが、夏に使う上で見た目の印象よりも暑かった。軽さや履き心地は満足。

対象商品:
11651212
2017-12-29
用途:
建築現場内作業
建設業・工事業

全体に少し大きめに感じます
重さはちょうどいい感じです

対象商品:
11651246
2016-01-16
用途:
自転車やバイクの整備
cozycycle 様

以前に落下物で指先にヒビをいれてしまいました、
しかし、出張等で整備作業するのため、爪先を折り曲げる体勢が多い為に安全靴系を使う事に躊躇していました。
(昔の硬い安全靴しか知らず、タコが出来て苦労した記憶があるので)
今回、ダメもとで購入して使用していますが、全くの杞憂でした。
安全靴系の進歩を実感しています。
3Eにしては余裕があるので爪先も楽で折り曲げての使用にも全く問題はありません。
流石に運動靴よりは蒸れますが(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
11651228
2016-03-12
用途:
建設現場等

幅も広く、履き心地はナカナカのもんです。

底が少し薄いので、もう少し厚みがあれば安全性が
高まるんですけど。

対象商品:
11651246
2017-09-17
用途:
自転車やバイクの整備
cozycycle 様

一年以上使って感想を〜
履きやすく、折り曲げ易いので、私の用途には合っていますが、ソールが薄いと云うかヘタリが早いのが残念でした。 
仕事用途ですから、歩く訳では無いのに、底の比較的硬いゴム層がソールから剥がれて違和感が有るので使用不可に〜
値段的に仕方がないですが、ソールの耐久性が弱点ですね〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする