プロスニーカー LS418グレー/ホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11651727 品番LS418グレー/ホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ヒール・バンドでかかとをしっかりホールドし安定感を高め運動性を向上
先芯は軽量なワイド樹脂先芯を採用。
滑りにくい靴底 耐滑性能(区分4)をクリア
ベンチレーション・ウインドー
ノンステッチ製法
再帰反射材
3Dインソール

サイズ(cm)26 足幅3E グレー/ホワイト 機能軽量、耐滑性 トラスコ品番757-0571 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 耐油性能(区分4)認定品 材質(アッパー)人工皮革+メッシュ 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)600 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-3710-52 メーカー商品コード2312890 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:471475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11651718
2023-06-27
用途:
機械作業時に

初めてマジックテープの作業靴買いました。
紐のとなんら遜色なく便利です。かかとのところにつまみが
付いているのが意外と結構役に立ちます。
多分リピートします。

対象商品:
11651718
2021-05-12
用途:
荷役作業時に使用

耐油性もあり、
メッシュにもなっている
幅等もよい履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする