ROG-351S 偏心度測定システム SK(新潟精機) 11655945

偏心度測定システム

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量1台
ベースロング
キャリアなし
ローラースリット
内容量1台注文コード11655945品番ROG-351S
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。

付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)ベースロング保管温度(℃)-10~50キャリアなしローラースリット
注意
※インジケータは付属しておりません。
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると振れが大きくなり、測定誤差の原因となります。
※非鉄(アルミ)やプラスチックなどの軟材は、外径と長さによっては、たわみが生じて測定誤差が出る可能性があります。
※在庫状況などにより納期が変動する可能性があります。

商品説明動画

偏心度測定システム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする