足カバーロング チャック付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11657275 品番 AS-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。
脱着しやすいファスナータイプ。
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き

材質ナイロン(撥水) インディゴ 用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等 仕様反射材付 サイズフリー 質量(g)85 全長(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)約13 足まわり(cm)約16(タック部13)
注意
※洗濯の際は洗剤を使わずに水中で振り洗いしてください
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りする事がありますのでご注意ください
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※火の側での使用や60℃以上の物に触れる事はおやめください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
除雪作業に使用
製造業

写真では青色系に見えたが、インディゴが緑系色だったとは汗
色以外では何ら文句なく使えそうです。
次の寒気到来から使えると思います

2025-03-05
用途:
深雪部での除雪作業

チャック付きのおかげでスパイク長靴でもとても簡単に装着できます。
胸まで埋まる状態でどれだけ荒っぽく動いてみても長靴の中に雪が入ってくることはありません。また、装着しているとなんとなく足の冷えもマシになった気がします。あとはゴム類やチャックがいつまでもつか心配ですが価格が良心的なので消耗品的に考えられます。
もっと早くに出会いたかった商品です。

対象商品:
11657275
2024-06-08
用途:
雨の日の土木作業、農作業、草刈り
その他業種

チャックがすぐ壊れた。もっとしっかりしたチャックを着けて欲しいね

対象商品:
11657275
2023-05-07
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業でも膝を着かなければならない場合に重宝しています。ヤッケズボンと長靴を着用済みの時にはチャック付きでないタイプでは一苦労してました。次回もリピートします。

対象商品:
11657275
2023-01-18
用途:
山仕事や除雪作業
自営業(農業) 様 (農・林・水産業)

上記作業には必須のアイテム。着脱が楽なので重宝しています。今回で4回目の購入。

対象商品:
11657275
2022-08-21
用途:
農作業時の長靴の必需品
農・林・水産業

農作業時の長靴では必需品です。
草や土が長靴の中に入ってくるのを防止できるので重宝しています。
チャック付きなので使い勝手もいいです。
装着するときにチャックを引っ張りながらつけるとチャックが壊れることがあるので
負荷がかからないようにチャックすることが長持ちの秘訣です。
要望としてはもっと色のバリエーションがほしいです。

対象商品:
11657275
2021-06-05
用途:
草刈機使用時に装着
運輸・通信業

草刈機を使用時に安全長靴を履いて作業しています。チィップ使用時はエプロン等使用なしで作業するため、刈った草が長靴の中に入るのでこれを装着後解決しました。又長靴を履いた上から装着出来とっても便利です。

対象商品:
11657275
2018-06-27
用途:
畑をミニ耕運機で耕す時に使います。
製造業

長靴の中にズボンの裾を入れて畑仕事をする時に、長靴の中に土が入らない様にと思い
購入しました。ファスナー付きの為、長靴を履いたまま装着出来るので満足しています。
バージョンアップのリクエスト機能としては、蒸れない機能とひざ部分の締め付け具合の調節が
可能だと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする