曜日別特売
AS-500 防水透湿足カバーロング 勝星産業 11657284

AS-500 防水透湿足カバーロング 勝星産業 11657284
AS-500 防水透湿足カバーロング 勝星産業 11657284
AS-500 防水透湿足カバーロング 勝星産業 11657284

防水透湿足カバーロング

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1足注文コード11657284品番AS-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

防水加工で足元をガード。
透湿生地なので着用中のムレを軽減。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム付き

用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロンネイビー仕様反射材付サイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
注意
※洗濯の際は洗剤を使わずに水中で振り洗いしてください
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りする事がありますのでご注意ください
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※火の側での使用や60℃以上の物に触れる事はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11657284
2023-07-05
用途: 草刈り
hongoその他業種

長靴の中にゴミが入らないので靴下の汚れなくなりました

対象商品 : 11657284
2023-03-30
用途: チェーンソー作業

チェーンソーで玉取りする時の木くず侵入防止のために購入。現時点ではおおむね満足していますが、あとは足裏部分のゴムの耐久性だと思われます。

対象商品 : 11657293
2023-03-05
用途: 草刈り時やチャップスの下で草刈りカス、木屑の長靴内侵入防止

毎度、長靴内に入った草刈りカスやチェーンソー木屑の対処に面倒さを感じていましたが、これを使い出してからゴミの侵入はゼロとなりまして、大幅に作業効率があがりました。作り続けてほしい品物です

対象商品 : 11657293
2022-07-20
用途: 草刈り用
不動産業

これを着けないと、長靴の中へ草や土が入りすごく汚れる。

対象商品 : 11657284
2022-01-13
用途: 2階屋根の雪下ろし
自動車・二輪車・自転車関連業

今年は雪が多く屋根には約80cm位の雪が積もっていたので
長靴に雪が入らないように購入しました非常に良いと思いますがカバーの長さがプラス10cm長ければ雪下ろしには完璧なカバーだと思います  結論十分に役立ちました長靴に雪も
はいらずイライラする事も無く作業出来ました

対象商品 : 11657284
2022-01-31
用途: 庭仕事
株式会社スカイプラットフォーム

庭仕事の際にズボンの保護用に使用しています。軽さと強靭さを兼ね備えています。有難うございました。

対象商品 : 11657284
2020-06-12
用途: 雨天時の徒歩移動
教育・研究機関

身長約170の標準体型。膝上と膝下のゴムで膝下から足首までしっかり覆われる。30分以上歩いても全くずれない。夏場は暑苦しいが、大雨の中歩かねばならない折、ズボンの膝下がびしょ濡れになるのを防いでくれる。強風が加わるとおそらくこれでは防げない。ズボンの色との取り合わせで少しダサく見えてしまうのは仕方がない。

対象商品 : 11657284
2019-03-22
用途: 草刈り作業
運輸・通信業

草刈り機を使用する際に使用してます。作業中カバーが膝下まで下がってしまうので、後5㎝程長いと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする