フロアガードマン

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード11657600 品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。

材質
表面:紙管1mm/エンボ
ス加工/OPフィルム(防水加工)+
裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3 幅(mm)910 長さ(mm)1820 用途屋内の現場養生 仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能 タイプ2つ折り
注意
※水で濡れた状態や砂がついた状では、滑りやすくなるため、ご注意ください。
※廃棄は産業廃棄物として適切な処理をしてください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
フローリング施工後の養生

近年、同様の製品が軒並み薄くなっていく中で、安心できる厚みとコストパフォーマンスの為、継続して使用しています。プリントデザインがもう少しおしゃれだとありがたいです。ただ気になるのは、15%OFFの日にストックしていますが、最近事前にお知らせメールが届かなくなったのはなぜでしょう?今後も継続して注文したいのですが・・・。

2025-09-29
用途:
作業時に養生で使用
東京ガスライフアサヒ株式会社 様

同じような商品も販売されており、今までそれを買ってました。モノタロウブランドで商品としても間違いない商品です。土曜日やキャンペーン時期には割引もあり、良い商品をお安く購入でき、定期的に購入する者にとってはコスト削減になっております。ありがとうモノタロウさん

2025-11-04
用途:
床養生
建設業・工事業

以前使用していた他社製の養生材と同等で値段が安いので重宝しております。

2025-10-15
用途:
古い家のリフォーム
建設業・工事業

古い床を張り直した際に使いやすくて助かりました。サイズもよく、折って使う際にもガイド線があるので、無理なく使えました。

対象商品:
11657600
2025-06-25
用途:
新築の床養生
株式会社中山工務店 様 (建設業・工事業)

他の商品と比べても何の遜色もなく大変満足しています。
リピート確定ですね。

2025-02-07
用途:
フローリング床養生
M.SpacePlanning co. 様

今まで他のメーカーの養生材を使用していましたが、そん色なくしっかり床を養生してくれて現場の安心感が得られました。今後も使用しようと思います。

2025-05-14
用途:
現場の養生
建設業・工事業

有名メーカーと比べても遜色ありません。金額も安いので重宝しています。

2024-11-03
用途:
リフォーム現場の床の養生
卸売・小売業

今まで、エコフルガードを使っていたが、こちらの方が軽くて持ち運びやすく、安くてよい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする