エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 名入れ可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11657625 品番 108-JPZ B-11
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉

種類MP型 水色 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53〜62 用途飛来落下物用、墜落時保護用 寸法(mm)264×223×150 質量(g)365 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24876777
2023-06-22
用途:
建築現場

今までのヘルメットは発泡スチロール入りで夏場は蒸れて汗が垂れて大変だったので
エアーライト仕様を初めて購入しました
今までより軽く、空気の通りも良くこんなに違うんだ と実感しました
オプションでファンも有りようなのでぜひ追加購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする