108-JPZ B-1 エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 MP型 11657652

エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード11657652 品番108-JPZ B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉

種類MP型 ブルー 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53〜62 用途飛来落下物用、墜落時保護用 寸法(mm)264×223×150 質量(g)365 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11657652 108-JPZ B-1 89594925 108-JPZ-B1-J エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット) 谷沢製作所 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24876777
2023-06-22
用途:
建築現場

今までのヘルメットは発泡スチロール入りで夏場は蒸れて汗が垂れて大変だったので
エアーライト仕様を初めて購入しました
今までより軽く、空気の通りも良くこんなに違うんだ と実感しました
オプションでファンも有りようなのでぜひ追加購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする