AW-864 PICA Tower(ピカ・タワー) エレキット 11658334

AW-864 PICA Tower(ピカ・タワー) エレキット 11658334
AW-864 PICA Tower(ピカ・タワー) エレキット 11658334
AW-864 PICA Tower(ピカ・タワー) エレキット 11658334
AW-864 PICA Tower(ピカ・タワー) エレキット 11658334

PICA Tower(ピカ・タワー)

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード11658334品番AW-864
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。
マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。
LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。

種類工作キット使用電池単3×3本(別売)寸法(mm)57×87×67消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時)再生紙使用マーク適合
注意
※5V出力ACアダプター使用可能(センタープラスのもの)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658334
2020-11-13
用途: 趣味
その他業種

すぐさま届いてありがたかったです。
組み立てもわかりやすく、ソフトの勉強にもなります。

対象商品 : 11658334
2021-03-30
用途: 私用
その他業種

楽しかったです、綺麗にできた、本当に満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする