LK-CB2 LED順送り点灯キット エレキット 11658745

LK-CB2 LED順送り点灯キット エレキット 11658745
LK-CB2 LED順送り点灯キット エレキット 11658745
LK-CB2 LED順送り点灯キット エレキット 11658745

LED順送り点灯キット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11658745品番LK-CB2
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
違う発光色のLEDに交換できます。
4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。
ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。
選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)

種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-5(要安定化)再生紙使用マーク適合
注意
※LEDを交換するときは発光色が同じで同一型番のLEDを使用してください。違う発光色を混ぜて取り付けるとうまく点灯しません。
※LEDを交換するだけで好みの発光色に変更できますが、順電圧が高い白や青のLEDに交換するときは、電源に4.5Vをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11658745
2019-12-21
用途: 製品の試し利用
その他業種

この製品を試作して、希望の用途に応用できるかの試し利用なので、簡単に作業出来、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 11658745
2017-05-27
用途: 工作
製造業

半田付けはあまりしないのですが、作業しやすく良かったです。動作も問題ないです。ありがとうございました!

対象商品 : 11658745
2017-07-25
用途: 展示パネル
テイユサービス業

設計試作がいらなくなり応用させていただく事で、時間短縮になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする