高輝度チップLED(3528サイズ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 11659068 品番 LK-1BL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。

種類その他 輝度500mcd20mA/素子時typ.) 指向角(°)120 消費電流(mA)270 定格電流(mA)(最大)30 順電圧(V)3.3(20mA/素子時typ.) 入力電圧(V)12(最大14) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※抵抗は別途ご用意下さい。
【電圧と抵抗の目安】
3〜9V時…180Ω、8〜13V時…470Ω、12〜20V時…1kΩ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11659086
2022-10-04
用途:
メーターの照明

メーター内のエアバッグランプが点かなくなり メーター交換を考えたがダメ元でLEDチップ交換したらなおりました 100分の1の価格で済みました

1人が参考にしています
対象商品:
11659068
2021-07-25
用途:
PCXメーターLEDの打ち替えに
自動車・二輪車・自転車関連業

メーターLEDの打ち替えに使用しました。
特に可もなく不可もなくといった具合に無難に使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
11659113
2020-07-28
用途:
LED打ち替えで使用しました。
製造業

素人ハンダでも打ち替えることができました。明るさもちょうどいい感じです。

2019-02-08
用途:
テスト品作成

web記載情報が違っているようです。
注文コード:11659086、品番:LK-1RDを購入し、到着した商品同梱の記載ですと、以下の通りでした。
5コ入り(到着品も実際に5個入りでした。)
輝度:220mcd(20mA時typ.)、順方向電圧:2.0V(20mA時typ.)、最大定格電流:50mA、指向角度:120°

その他の物品も異なっているようです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする