PS-3248 出力可変・安定化電源ユニット エレキット 11659698

PS-3248 出力可変・安定化電源ユニット エレキット 11659698
PS-3248 出力可変・安定化電源ユニット エレキット 11659698
PS-3248 出力可変・安定化電源ユニット エレキット 11659698
PS-3248 出力可変・安定化電源ユニット エレキット 11659698

出力可変・安定化電源ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11659698品番PS-3248
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。

種類工作キット基板寸法(mm)100×45寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2)出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)入力電圧範囲(V)DC3.5~25再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11659698
2022-02-15
用途: 電子工作用電源として
教育・研究機関

とてもコンパクトで組み立てやすい
マニュアルも丁寧でさらにオプションについても満足
ただオプション等の別途販売が用意されていれば,個々にパーツを集める手間も省けてもっと嬉しい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする