どこでもミラー 粘着付

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11660662 品番 DKM-1459
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。

幅(mm)147 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 高さ(mm)590 質量(g)65 用途浴室、家具等に。 仕様粘着テープ付き トラスコ品番751-1990 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:454
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11660644
2023-09-02
用途:
クラフトの制作
その他業種

鏡面にも何かしらの薄い紙をくっつけておいてほしい。鏡面が傷つかないように。

1人が参考にしています
対象商品:
11660635
2023-05-08
用途:
機械製作
製造業

好きな大きさにカットできるのでとても使いやすいです。問題は粘着力がどのくらいもつか・・・だけでしょうか。

対象商品:
11660644
2023-07-07
用途:
洗面所
製造業

かなり近づかないと歪みが大きくて使いにくいです。
切り取って携帯に貼る用途等では、問題が無いかも知れませんが。

対象商品:
11660644
2021-04-08
用途:
トイレ内に
株式会社ATS 様 (卸売・小売業)

軽くて普通の両面テープで貼れます。
価格がお手頃だと思います

対象商品:
11660635
2020-06-28
用途:
バイクのバックミラーの補修用
その他業種

普通の鏡の様には無理があったがバスルーム用には使える。

対象商品:
11660644
2020-03-15
用途:
風呂場に鏡

ただの鏡を置くより、壁に張り付けた大きい鏡に映った自分の姿が み・じ・め(恥)

2人が参考にしています
対象商品:
11660644
2020-03-15
用途:
修理

鏡というほどではないものの、用途を考えれば充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
11660635
2019-11-28
用途:
車買取り査定時、車の底を見る時
自動車・二輪車・自転車関連業

車買取り査定で、車の底骨格部分、リヤサイドメンバー、フロントクロスメンバーの修復歴を見るのに今まで膝をついて底を覗いていましたが、チエックシートボードの裏に張り付けて見ることが出来大変重宝させていただいております。車種によっては、ダメな時もありますが、膝の負担が軽減されました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする