三菱電機
三菱電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
三菱電機の スイッチ
三菱電機の スイッチ用銘板
GOT1000シリーズ用 耐油カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
5.7型用耐油カバー
注文コード
11660845
品番
GT05-50PCO
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
GOT2000/GOT1000
材質(カバー)
ニトリルゴム
材質(表示部)
PET シート
質量(kg)
0.08
取付可能板厚(mm)
-
対応機種
GT2105、GT1555、GT1550、GT1455、GT1450、GT1155、GT1150、GT105□ ※ハンディGOTを除く
保護構造(JEM1030)
IP67F
仕様
5.7型用耐油カバー