曜日別特売
QD65PD2 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 11661658

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入出力点数32点(I/O割付:インテリ 32点)注文コード11661658品番QD65PD2
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
外部出力
[一致出力(高速)]トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点
DC12/24V 0.1A/1点、0.8A/1コモン
[一致出力(低速)]トランジスタ(シンクタイプ)出力:6点
DC12/24V 0.1A/1点、0.8A/1コモン
[汎用出力]トランジスタ(シンクタイプ)出力:8点
DC12/24V 0.1A/1点、0.8A/1コモン
カウンタ
計数範囲 :32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)
型式:加算方式、減算方式
リニアカウンタ形式、リングカウンタ形式
プリセットカウンタ機能、ラッチカウンタ機能
外部入力
[Z相]差動入力時:EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点 DC入力時:DC5/12/24V 7~10mA:2点
[ファンクション]DC5/12/24V 7~10mA:2点
[ラッチカウンタ]DC5/12/24V 7~10mA:2点
[汎用入力(高速)]DC24V 7~10mA:2点
[汎用入力(低速)]DC24V 3mA:4点
質量(kg)0.15適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BVユニット種別高速カウンタユニット接続方式(外部配線)40ピンコネクタ×2チャンネル数2消費電流(A)DC5V内部:0.23入出力点数32点(I/O割付:インテリ 32点)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)カウント入力信号(信号レベル)[差動入力時]EIA 規格RS-422-A(差動形ラインドライバレベル)/[DC入力時]DC5/12/24V 7~10mA最高計数速度(pps)(差動入力時)8M/(DC入力時)200k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする