三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の 角型コネクタ
I/Oユニット用 電源・FG用ワンタッチコネクタプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11662297
品番
A6CON-PW5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
適合ケーブル外径(Φmm)
2.2〜2.3
結合方式
ワンタッチ
適合電線
0.66〜0.98mm
2
(AWG#18)[Φ2.2〜3.0]素線径0.16mm以上