三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機の 角型コネクタ
I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(カバー)黄
注文コード
11662324
品番
A6CON-P220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
色
(カバー)黄
適合電線(mm
2
)
0.14〜0.2
適合ケーブル外径(Φmm)
1.4〜2.0
結合方式
ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)
#26〜24