三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
出力増設ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
0.7
注文コード
11664826
品番
FX2NC-32EYT-DSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
種類
トランジスタ
消費電力(W)
0.7
出力
0.1A/1点(0.8A/8点)(ソース出力)
電源
基本ユニットから給電
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR DNV ABS
出力点数
32
外部出力
電源:DC5V〜30V
応答時間
OFF→ON:0.2ms以下/100mA、ON→OFF:0.2ms以下/100mA
絶縁方式
ホトカプラ絶縁
動作表示
ホトカプラ駆動時LED点灯
接続形状
コネクタ(出力)